リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C)下
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
単位(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C)下
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下
排気機構リリーフタイプ
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C) 下
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動式、複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログになります。(1.19MB)
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト-
チューブ内径(Φmm)100
シリーズ(G) 鉄:14MPa
ロッド径の寸法系列(C) C系列
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動式、複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログになります。(1.19MB)
オートスイッチ有無オートスイッチなし
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動両ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動式
使用流体空気
リード線長さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥21,980
税込¥24,178
26日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥49,980
税込¥54,978
26日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥42,980
税込¥47,278
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥88,980
税込¥97,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1220
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ