チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)390
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)301
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)357
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)355
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)386
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)325
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)330
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)375
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
1個
¥8,598
税込¥9,458
16日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)370
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥61,980
税込¥68,178
10日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)370
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチ付
作動方式複動
関連キーワード
1
2
次へ