33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


SJ336 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)






5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360R SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SJ3360RT-5CZD-C4 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RT SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RN SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360T SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360RT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360T) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360R) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 スイッチ(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(R) 外部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360TN) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


SY336 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)