SMC
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360RT)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コモン仕様
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42722392
SJ3360RT-5CZ-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
(-) プラスコモン
【A・B】(C6)ストレート
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722408
SJ3360RT-5NCZ-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
【A・B】(C6)ストレート
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722417
SJ3360RT-5NCZ-N7
CADデータダウンロード
Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手
(N) マイナスコモン
【A・B】(N7)ストレート
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください