カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
- 油圧機器・油圧ホース(138)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(193)
- Festo(65)
- Kawasaki(54)
- MAZDA(マツダ)(703)
- RS PRO(97)
- エスコ(55)
- オーエッチ工業(75)
- サンエス(95)
- サンドビック(44)
- スバル(50)
- トヨタ(88)
- ニッサン(60)
- ホンダ(307)
- 三木プーリ(2,403)
- 住友電工ハードメタル(107)
- 新ダイワ(97)
- 日東工業(48)
- 日研工作所(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

インラインエアフィルタ ZFC53
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5300)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5301R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
V Series(VQC5301)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R5~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5300
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5301
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
工業用フィルタ FGAC5
SMC¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SS400
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5300Y
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5301Y
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-50Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-53
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷ストローク(mm)53配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-53
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)53配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-53AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)53形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA40C)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)40ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-53C)
SMC¥11,980税込¥13,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)53作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
エアシリンダ CDBA2C63
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(1個)当日出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-25Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら