排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上
使用流体圧縮空気
一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)
ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)
回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)22
適合チューブ【A】(19)ミリサイズ:19×16/インチサイズ:3/4×5/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ
弁形式(1)N.O.
ボディクラス(6)6
パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
1個
¥58,980
税込¥64,878
91日以内出荷
アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード
ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)25
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
配管取出方向(-) ストレート
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)1~50(25)
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)
・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.09MB)
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
型式VNC6
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(1) N.C. 0.5 MPa
チューブ内径(Φmm)63
ポートねじの種類(-) Rc
型式VNC6
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
ねじの種類(-) Rc
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(2) N.O. 1 MPa
CE-対応品(-) なし
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
型式VNC6
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(2) N.O. 1 MPa
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ