・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
定格流量(L/min)0.2~10(5)
定格流量(L/min)2~100(50)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
使用流体高温油用
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様マイナスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
ポート数5
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ