カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(640)
- メカニカル部品(65)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(915)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(363)
- 三菱ふそう(184)
- IKO(日本トムソン)(179)
- 住友電工ハードメタル(111)
- ニッサン(105)
- MAZDA(マツダ)(91)
- 日東工業(82)
- マキシンコー(54)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- コガネイ(33)
- ドレーゲル(32)
- イトーキ(30)
- コノエ(28)
- Kawasaki(28)
- スバル(27)
- トヨタ(27)
- 伊東電機(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「c800」の検索結果

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZC
SMC¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-800Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-800Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)800形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DNXC
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NYC
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63RNZC)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)63モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63T8C
SMC¥259,800~税込¥285,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY63
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4C)
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5モータ配置(R) 右側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4C
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-800C
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4C
SMC¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-800)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-800)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-800
SMC¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-800
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-800)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
...