曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-800Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-800Z) - SMC
ストローク(mm)
800
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34744036CDM2C40-800Z-NV(-) オートスイッチなし(V) 1山ナックルジョイント
¥23,760
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34744054CDM2C40-800Z-NV-M9BWM9BW(V) 1山ナックルジョイント
¥30,470
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34744045CDM2C40-800Z-NV-M9NM9N(V) 1山ナックルジョイント
¥30,140
取扱い終了
返品不可
34744063CDM2C40-800Z-M9BALM9BA(-) オプションなし
¥30,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする