カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(55)
- フジパーツ(43)
- CKD(35)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- ParkerTAIYO(16)
- omron(オムロン)(14)
- ホンダ(13)
- エスコ(12)
- スバル(11)
- ミニター(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- 堀内機械(5)
- トンボ鉛筆(4)
- 日研工作所(4)
- NTツール(4)
- 栃木屋(4)
- 藤井高圧(4)
- ブランドをもっと見る
「ca-32」の検索結果

クーラントバルブ (SGCA~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
CH Series(CHSGCA32TF)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA321B
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rc弁形式(1) ノーマルクローズオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クーラントバルブ SGCA3
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC300
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA322A
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(2) ノーマルオープン
SGCA - エアオペレート形(SGCA321B)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
SGCA - エアオペレート形(SGCA321A)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA321A
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
SGCA - エアオペレート形(SGCA322A)
SMC¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付リード線(m)(L) 3弁形式(2) ノーマルオープン圧力範囲(MPa)(10) 0~1オートスイッチ種類(G) D-M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
SGCA - エアオペレート形(SGCA322B)
SMC¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKMねじの種類(G) G (ISO1179-1)弁形式(2) ノーマルオープン圧力範囲(MPa)(10) 0~1
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCA32
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)80クッション(-) 両側クッション付作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-100CA
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-10CA
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)10ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-30CA
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)30ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50CA
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-20CA
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)20ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-75CA
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)75ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCA32TF
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷・質量 最大 52% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-75CA
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)75ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A72H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-100CA
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-10CA
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)10ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECA32B)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)32ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC
SMC¥32,980税込¥36,2781個29日以内出荷から30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EC~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA32
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HC~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ECA32B
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)32ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HC
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EC
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCA32B)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHDSGCA32)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GC~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)