曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCA32B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCA32B) - SMC
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37093482CH2GCA32B-4040(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093498CH2GCA32B-60A60(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
23,170
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093507CH2GCA32B-55A55(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
23,170
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093516CH2GCA32B-120120(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093525CH2GCA32B-130A130(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
24,110
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093534CH2GCA32B-250N250(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
25,850
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093543CH2GCA32B-225A225(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
25,980
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093552CH2GCA32B-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
25,980
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093568CH2GCA32B-280N280(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093577CH2GCA32B-300N300(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093586CH2GCA32B-300A300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
26,910
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093595CH2GCA32B-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
28,660
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093604CH2GCA32B-500A500(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
30,650
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする