カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(388)
- KITO(キトー)(138)
- ParkerTAIYO(92)
- CKD(79)
- KITACO(36)
- IAI(アイエイアイ)(33)
- 城東テクノ(18)
- NTB(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- エスコ(13)
- アルトコーポレーション(12)
- ニッサン(12)
- サンドビック(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
- 住友重機械工業(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb-050」の検索結果

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-50CB
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-50CB
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D50
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-5~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-5~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQBS
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD63)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T50-1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
工業用フィルタ FGC2C
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP最高使用圧力(MPa)2
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2LF50)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
工業用フィルタ FGC1C
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP最高使用圧力(MPa)1
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQFS40-~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQFS32-~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQFS
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F50)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T50)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2D50)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C50)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2T50TN)
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動チューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ