曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F50)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2F50) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全41種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32580275CBA2F50-15-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ15
21,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580284CBA2F50-30-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ30
22,330
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580293CBA2F50-70-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ70
23,490
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580302CBA2F50-125-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ125
24,150
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580318CBA2F50-105-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ105
24,150
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580327CBA2F50-125-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ125
24,700
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580336CBA2F50-110-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ110
24,700
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580345CBA2F50-135-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ135
24,750
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580354CBA2F50-150-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ150
25,300
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580363CBA2F50-155-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ155
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580372CBA2F50-160-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ160
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580388CBA2F50-170-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ170
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580397CBA2F50-180-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ180
25,960
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580406CBA2F50-225-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ225
27,170
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580415CBA2F50-255-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ255
28,380
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580424CBA2F50-280-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ280
28,380
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580433CBA2F50-330-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ330
29,590
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580442CBA2F50-340-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ340
29,590
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580458CBA2F50-320-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ320
29,590
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580467CBA2F50-325-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ325
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580476CBA2F50-340-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ340
30,140
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580485CBA2F50-360-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ360
30,800
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580494CBA2F50-370-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ370
30,800
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580503CBA2F50-370-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ370
30,800
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580512CBA2F50-390-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ390
30,800
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580528CBA2F50-420-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ420
32,010
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580537CBA2F50-450-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ450
32,010
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580546CBA2F50-490-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ490
33,220
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580555CBA2F50-470-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ470
33,220
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580564CBA2F50-510-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ510
35,640
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580573CBA2F50-520-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ520
35,640
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580582CBA2F50-535-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ535
35,640
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580598CBA2F50-550-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ550
35,640
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580607CBA2F50-700-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ700
38,610
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580616CBA2F50-675-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ675
38,610
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580625CBA2F50-750-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ750
40,480
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580634CBA2F50-500J-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ500
41,690
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580643CBA2F50-840-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ840
42,900
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580652CBA2F50-900-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ900
43,450
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580668CBA2F50-920-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ920
45,320
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32580677CBA2F50-1200-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ1200
50,600
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする