カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdq2b12-20dz」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DZ-~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-20DZ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-20DZ)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B12-20
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B12-4+20DZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)4ストロークS2(mm)20
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-20+10DZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)10
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-20+0DZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)0
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-10+20DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-12DZ)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個13日以内出荷ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CDQ2B12-10
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B12-5
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-20
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2B12
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-~)
SMC¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CDQ2WB12
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L12-~DZ~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G12-~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ヘッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)12取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-20DZ-~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ CDQ2B50-12
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WA12
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵