薄形シリンダ CDQ2B50-12

薄形シリンダ CDQ2B50-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
作動方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52395831CDQ2B50-12+16DMZ-M9BVL4-XC101612-複動片ロッド
45,540
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395856CDQ2B50-12+20DZ-XC112012-複動片ロッド
38,120
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395865CDQ2B50-12+30DMZ-J79WL3-XC113012-複動片ロッド
52,970
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395874CDQ2B50-12+30DMZ-M9BWL3-XC113012-複動片ロッド
49,670
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395883CDQ2B50-12DCMZ-M9BVL-XB10---複動片ロッド
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395892CDQ2B50-12DCMZ-XB10---複動片ロッド
14,140
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395901CDQ2B50-12DMZ---複動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395917CDQ2B50-12DZ-BQ---複動片ロッド
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52395926CDQ2B50-12DZ-F7BV---複動片ロッド
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52395935CDQ2B50-12DZ-F7BVLS---複動片ロッド
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52395944CDQ2B50-12SZ-A73S-XB10---単動押出し形
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395953CDQ2B50-12SZ-XB10--(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(S) 単動 : 押出し
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52395847CDQ2B50-12+20D-M9B-XC112012-複動片ロッド
39,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする