SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-12DZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
12
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35840324
CDQ2B20-12DZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840333
CDQ2B20-12DZ-A93LS
CADデータダウンロード
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840342
CDQ2B20-12DZ-M9NVS-XB10
CADデータダウンロード
¥
8,250
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35840358
CDQ2B20-12DZ-M9NV-XB10
CADデータダウンロード
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください