カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdq2b25-20dcz」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DCZ-~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DCZ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-20DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-20DCZ)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DC~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DC~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ CDQ2B25-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B25-20

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DCZ-~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
  • CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様許容運動エネルギー:0.18付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなしストローク(mm)20形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
  • CD Series(CDQ2B25-5+20DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B25-5+20DCZ)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B25-3+20DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B25-3+20DCZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)3作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B25-20+40DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B25-20+40DCZ)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B25-10+20DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B25-10+20DCZ)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B40-25+20DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-25+20DCZ)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
  • 20-CDQ2B2 SMC

    20-CDQ2B2

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-25DCZ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DCZ)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDQ2B20-25+45DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-25+45DCZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B20-25+25DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-25+25DCZ)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-25+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-25+20DCZ)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+20DCZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+5DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+5DCZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-25+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-25+20DCZ)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+20DCZ)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+20DCZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+20DCZ)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+10DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-25+10DCZ)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • CD Series(CDQ2B20-10+25DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-10+25DCZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+25DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+25DCZ)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッションスイッチオートスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20 Series(20-CDQ2B) SMC

    20 Series(20-CDQ2B)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 25A Series(25A-CDQ2B) SMC

    25A Series(25A-CDQ2B)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
  • 薄形シリンダ CDQ2B25-10 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B25-10

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-25 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-25

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 25A-C SMC

    25A-C

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2B20-25 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B20-25

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ