作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(C) EPRシール
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(C) EPRシール
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
材質(チューブ)(F) 鉄
ポートねじの種類(-) Rc
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
型式VNA1
材質(シール)(C) EPRシール
使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
弁形式(1) N.C.
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ
機能オプション(F) バッファ付
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ
機能オプション(F) バッファ付
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
ストローク(mm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類M9N
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ
機能オプション(F) バッファ付
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(L) 対称形
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ
機能オプション(F) バッファ付
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(L) 対称形
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)0.6
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用
ポート数2
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向縦
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6
開閉ストローク(両側)(mm)4
使用流体空気
給油無給油
配管取出方向(1)下方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
・フィードバックセンサタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向縦
関連キーワード
1
2
3
4
次へ