「cf203」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)0.6
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(CC) CC-Link
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
関連キーワード