104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


ハイパワーシリンダ (RHCF40-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF40) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

VNB604C-F40A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604C) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNB6 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28 材質(シール)(C) EPRシール
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601C) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ITV3050-CCF4BL 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-CCF4BL SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(CC) CC-Link 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷

ハイパワーシリンダ RHCF4 SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ITV3050-RCF4BL ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BL) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

REC - サインシリンダ(RECF40) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ITV3050-RCF4N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4N) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷

サインシリンダ (RECF40-8~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

サインシリンダ RECF4 SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サインシリンダ RECシリーズ RECF40 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






CA2CF40-50Z-XC4 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2CF40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC4) 強力スクレーパ付 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷



ITV3050-RCF4CS 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RCF4CS SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷


サインシリンダ (RECF40-3~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF40-4~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF40-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF40 SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF40-5~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF40-6~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF40-9~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF40-7~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

REC - サインシリンダ(RECF40TN) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614C) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF40-1~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ20 タイプ大流量タイプ 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.C. 弁構造直動形ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
7,298 税込8,028
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)