カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • StarTech.com(54)
  • エスコ(36)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • アルインコ(25)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
  • NAC(長堀工業)(17)
  • SecuSTATION(16)
  • ホンダ(15)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • ブロードウォッチ(12)
  • 塚本無線(12)
  • ノーブランド(11)
  • イスカル(10)
  • NSK(ナカニシ)(10)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • オーエッチ工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-10」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
真空ユニット ZK2-C SMC真空ユニット ZK2-CSMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2CH~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH100)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CHSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LCH100 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LCH100SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)75タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH100 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH100SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-10 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-10SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-10 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-10SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)40
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2CH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2CH100)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CHSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-10 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-10SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)63
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-10M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-10MSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から29日以内出荷
電-空ポジショナ (IP8~) SMC電-空ポジショナ (IP8~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
I Series(IP8100) SMCI Series(IP8100)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
型式電-空型ロータリタイプ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-10 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-10SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-10 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-10SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)80
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-10M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-10MSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-10M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-10MSMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)80
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-10M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-10MSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
2,698,000税込2,967,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応