カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • アルインコ(40)
  • ラムマウント(30)
  • エスコ(28)
  • 曙産業(27)
  • StarTech.com(18)
  • ノーブランド(15)
  • 永田製作所(12)
  • 不二空機(11)
  • ナブテスコ(11)
  • イスカル(8)
  • オザック精工(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • 京セラ(8)
  • クツワ(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • KENWOOD(8)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • ケナメタル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-20」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能SMC
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200 Series SMC3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 SeriesSMC
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMCISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
AW-B - フィルタレギュレータ SMCAW-B - フィルタレギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
6,298税込6,928
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML20SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMG20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMG20SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMF20SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMC20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMC20SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMB20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDMB20SMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMG20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMG20SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMF20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMF20SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMC20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMC20SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMB20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMB20SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02CH SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02CHSMC
6,298税込6,928
1個
12日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-)左→右取付セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20ねじの種類(F) G機能逆流機能なし排気方式リリーフタイプ取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CH200SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)640
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CH200SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)620磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB20 SMC薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB20SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL20SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLB20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLB20SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-20SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)80
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-20M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-20MSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-20SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)63
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-20M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-20MSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-20SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-20M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-20MSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)40
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-20SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)40
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-20M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-20MSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-20SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)32
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB20TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB20TNSMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB20SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGL20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGL20SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB20SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LCH20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LCH20SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FWFA40B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FWFA40BSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右