「cj2b16-30」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
ロッド先端金具(-) なし
チューブ内径(Φmm)16
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
給油不要(無給油)
関連資料(1.3MB)
オートスイッチ有無無し
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動・両ロッド
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
作動方式単動引込み
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)306
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)330
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)330
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
関連キーワード