カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Aratas(旧:omron)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- omron(オムロン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ダイキン工業(1)
- ナブテスコサービス(37)
- ハリケーン(1)
- 象印マホービン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「cj2e」の検索結果

CJ Series(CJ2E6)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2E1
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)45クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E6
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷ストローク(mm)37クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E10
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E6
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E16
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E10
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-02~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応