AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-02~)

AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC20-02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全5664種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
5664種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83195011AC20-02-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195020AC20-02-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195029AC20-02-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195038AC20-02-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195047AC20-02-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195056AC20-02-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195065AC20-02-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195081AC20-02-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195090AC20-02-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195099AC20-02-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195108AC20-02-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195117AC20-02-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,470
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195126AC20-02-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,580
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195135AC20-02-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,580
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195151AC20-02-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,580
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195160AC20-02-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,580
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195169AC20-02-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195178AC20-02-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195187AC20-02-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195196AC20-02-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195205AC20-02-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195221AC20-02-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195230AC20-02-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195239AC20-02-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195248AC20-02-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195257AC20-02-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195266AC20-02-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195275AC20-02-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥11,350
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195291AC20-02-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,460
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195300AC20-02-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,460
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195309AC20-02-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,460
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195318AC20-02-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥11,460
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195327AC20-02-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195336AC20-02-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195345AC20-02-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195361AC20-02-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195370AC20-02-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195379AC20-02-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195388AC20-02-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195397AC20-02-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195406AC20-02-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195415AC20-02-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195431AC20-02-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195440AC20-02-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195449AC20-02-36J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,910
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195458AC20-02-36JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,910
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195467AC20-02-36JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,910
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195476AC20-02-36JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥10,910
¥9,898
¥10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195485AC20-02-C-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンコックなし
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
83195501AC20-02-CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンコックなし
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする