「cl-14」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合シリンダチューブ内径(Φmm)140
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(L1) L1キット
タイプ(C) 2連用
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
定格圧力範囲(kPa)0~-101
設定圧力範囲(kPa)0~-101
耐圧力(kPa)500
繰返し精度±1%F.S.以下
拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC12~15
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.1
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.9
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
繰返し精度±1%F.S.以下
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ