21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L2~) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

CL1 Series(CL1G~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CL1 Series(CL1L~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL1 Series(CL1C~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-280AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)280 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-280AZ) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-280Z) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-280AZ) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-280AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)280 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-280Z) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN25-280Z SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA2~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

CDM2C32-280JZ-N-C73CL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-280JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)280 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷