「cn-01」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
786件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHZ2-25CN1-M9BV MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25CN1) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)14 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CN1M) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHZ2-10CN1K 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10CN1K SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25CN1 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-1~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)




ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ150C
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ150C
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)








CS Series(CS1CN200) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CS Series(CS1CN160) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.93MB)
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)





1個
65,980 税込72,578
19日以内出荷

CD Series(CDS1CN160) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)