142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



I Series(ISA3-GCP) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

I Series(ISA3-HCP) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


I Series(ISA3-FCP) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CP Series(CP96SB63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

電動ロータリテーブル LER10 SMC CADデータあり
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ10
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
爪数2爪 ボディサイズ32mm
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

電動ロータリテーブル LER50 SMC CADデータあり
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5 作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


LEFB2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)25 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

LEFB32T SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

LEFB32T SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

LEFB32T SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

LEFB32S SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)32 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

LEFB2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)25 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)16 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

LEFB2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

LEFB4 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)40
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

LEFB32U SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルト サイズ(mm)32 モータ配置(U) 下折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1 SMC CADデータあり
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)10
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)