カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b32-50dcz」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-50DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-50DCZ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 20-CQ SMC

    20-CQ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
  • CQ Series(CQ2B32) SMC

    CQ Series(CQ2B32)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DCZ-~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DCZ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-32DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-32DCZ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-50DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-50DCZ)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-50+0DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-50+0DCZ)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ Series(CQ2B50) SMC

    CQ Series(CQ2B50)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
  • CQ Series(CQ2B32TN) SMC

    CQ Series(CQ2B32TN)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CQ Series(CQ2B32TF) SMC

    CQ Series(CQ2B32TF)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC

    CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動
エアシリンダカテゴリ