カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdq2b32-50dcz」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DCZ-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DCZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-50DCZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-5
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-50
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-50+25DCZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-50+20DCZ)
SMC¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-50+15DCZ)
SMC¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-50+50DCZ)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-10+50DCZ)
SMC¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-70+50DCZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)70作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-50+65DCZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)65作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-25+50DCZ)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-100+50DCZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-50+5DCZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-50+35DCZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-30+50DCZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+50DCZ)
SMC¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッションスイッチオートスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-32DCZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-50+0DCZ)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCZ-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2L50-3
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2BS32
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-50DCZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2WA32
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-50
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-50DCZ-~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G32-~DCZ~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-~DCZ~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド