カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](105)
- ジーエルサイエンス(82)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- ホンダ(56)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- Flash Forge(46)
- コクヨ(45)
- 伊東電機(38)
- クラウン[事務用品](27)
- エスコ(25)
- ニッサン(25)
- brembo(25)
- サンドビック(21)
- ノーブランド(20)
- Sensata / Crydom(20)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- 太陽技研(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「cr4」の検索結果

エアチャック(支点開閉形) (MA~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF4E
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
直動形2ポートソレノイドバルブ VX023
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140L-0~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21
SMC¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷から14日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応フィルタドレン排出口エア:ドレンコック付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ VX311
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3