「cs-31f」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(5) kPa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(5) kPa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)NBR
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)黄銅
材質(シール)NBR
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)NBR
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.9
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)AL
材質(シール)NBR
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)FKM
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)FKM
・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)
材質(シール)NBR
流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(2.1MB)
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.9
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.5
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.5
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
ボディサイズ30
材質(ボディ)AL
材質(シール)NBR
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)黄銅
材質(シール)NBR
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)EPDM
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)EPDM
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ30
タイプ大流量タイプ
材質(シール)NBR
オリフィス径(Φmm)7.1
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
チューブ内径(Φmm)250
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
次へ