型式VNB5
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)(C) EPRシール
1個
¥43,980
税込¥48,378
21日以内出荷
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥7,998
税込¥8,798
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
型式VNB5
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)(C) EPRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)32
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。
ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。
調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。
・ショックアブソーバの交換が簡単。
ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが
外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ