201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2LCS63-75DCZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LCS63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LCS63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2LCS63TF-75DCMZ CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LCS63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷


CD Series(CDG1TA63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)



薄形シリンダ CDQ2B63-40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-100Z) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)






CS Series(CS2L125) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


CS Series(CS1BN160) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1LN SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1D3 SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN125-~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


トグル形エアチャック (MHT2-63D~) SMC CADデータあり
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB63 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-350Z SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-300Z) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G63 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2L63-5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2KB63 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA63 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WA63 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D63-7 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63