11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201CS) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB20~) SMC CADデータあり
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


CS Series(CS1LN250) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


ITV2050-013CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013CS2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV3050-013CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-013CS2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷


ITV1030-01F2CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2CS2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

関連キーワード