16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ITV3050-53N4CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53N4CS4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

ITV2050-53N2CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2CS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷



ITV3050-53F4CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53F4CS3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷


1個
98,980 税込108,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ITV2030-53N2CS4 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-53 SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) 表示単位(4) psi モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-53 SMC CADデータあり
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) モニター出力(-) なし
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2C140 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN2~) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN2~) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ