「ct10」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
シリンダ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9P
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
ポートねじの種類(-) M5x0.8
対称形(-) 標準形
ストローク(mm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
対称形(L) 対称形
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ストローク(mm)10
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4
作動方式複動
3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~200
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ