・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数2
口径50Aフランジ
仕様(-) 標準
オリフィス径(Φmm)50
使用流体高温油用
材質(ボディ)(S) CAC407
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(T) AC100
ポート数2
オリフィス径(Φmm)50
使用流体水用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(K) AC200
ポート数2
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(E) AC230
ポート数2
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
ポート数2
オリフィス径(Φmm)50
使用流体水用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
ポート数2
口径50Aフランジ
仕様(-) 標準
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
ポート数2
ポート数2
口径50Aフランジ
使用流体油用
電圧(V)AC110
ポート数2
電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体水用
材質(ボディ)(S) CAC407
口径50Aフランジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上
ポート数2
口径50Aフランジ
ポート数2
口径50Aフランジ
使用流体高温水用
ポート数2
電圧(V)AC220
口径50Aフランジ
電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径50Aフランジ
電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体空気用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
ポート数3
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ種類高タクト対応
適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH
コントローラ無
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
ねじの種類Rc
使用流体油
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸
サイズ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ配置ストレート
モータ種類高タクト対応
適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH
コントローラ有
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
シール(S) シール剤付
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
シール(S) シール剤付
適合チューブ外径(Φmm)6
ポート数2
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト-
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ