948件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XL~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 取付支持形式フート形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用流体空気 取付金具フート形 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

トグル形エアチャック MHT2 SMC CADデータあり
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
作動方式複動形
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Mねじ
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB80-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.01~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.01~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G40) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Mねじ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-30DZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XA~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XA40) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-50DZ) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-50DZ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-50DZ) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2XB50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B25) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B32) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-20DZ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-100DZ) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B32-100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-50DZ) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-50DCZ) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-100DZ SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-30DZ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-25DZ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DZ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G50) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (439種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-75DZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CD Series(CDQ2LC63) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQ SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)20
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-100DZ) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQB50-3~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)50
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQB20-~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)20
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

CH Series(CHDQB50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

関連キーワード