カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(212)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み

「d-m9bwvsdpc」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)SMC
74,980税込82,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6DSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
平行開閉形エアチャック MHS2 SMC平行開閉形エアチャック MHS2SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS3 SMC平行開閉形エアチャック MHS3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)40開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック (MHS3-32D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-32D~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック (MHS2-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-63D~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
平行開閉形エアチャック (MHS2-40D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-40D~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック(MHW2) SMCMHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック(MHW2)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25DSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20
平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D-~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
エアチャック(平行開閉形) MHF2-16 SMCエアチャック(平行開閉形) MHF2-16SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW25 SMCエスケープメント/2本フィンガタイプ MIW25SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)25
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-10D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-10DSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDU25) SMCCD Series(CDU25)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDU16 SMCフリーマウントシリンダ CDU16SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-2~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-40D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-40D~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40
MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW20) SMCMIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW20)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)20
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8