カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,560)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-m9nl」の検索結果

関連キーワード
1,569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
12,298税込13,528
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551SMC
3,898税込4,288
1個
30日以内出荷
・D-M9□-551:UL/CSA認証・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL/CSA認証関連資料カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB)ランプ色【インジケーター】1色
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-CSMC
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A SeriesSMC
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
薄形エアチャック MHF2 Series SMC薄形エアチャック MHF2 SeriesSMC
69,980税込76,978
1個
25日以内出荷
全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減各サイズ3つのストロークが選択可能MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
使用圧力(MPa)0.1~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(2.11MB)フィンガー数2爪
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
29,026税込31,929
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ SMCZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール SMCXYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシールSMC
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプSMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MRHQ - ロータリチャック SMCMRHQ - ロータリチャックSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ SMCMIW - エスケープメント/2本フィンガタイプSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック SMCMHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャックSMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
69,980税込76,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
MHF2 - 薄形エアチャック SMCMHF2 - 薄形エアチャックSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMCJMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド SMCCUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッドSMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド SMCCUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド SMCCUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
CU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッド SMCCU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッド SMCCU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動: 片ロッド SMCCQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動: 片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド SMCCQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
関連キーワード
...