カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(848)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「d-m9nwl」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-2~)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)
SMC(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~)
SMC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)40
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-2~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-40~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-5~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW6-~)
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から10日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-30~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-25~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-50~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...