カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d-e73a」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • その他(3~) SMC

    その他(3~)

    SMC
    29税込32
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スイッチ(D-E~) SMC

    スイッチ(D-E~)

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から78日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-E SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-E

    SMC
    2,198税込2,418
    1個ほか
    9日以内出荷
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンプレッサー CoolingDoor

    コンプレッサー

    CoolingDoor
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    社外新品コンプレッサー クラッチ・Oリング付き コアの返却は不要です。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • エクステンション(R) リヤー エンド (D3) MAZDA(マツダ)

    エクステンション(R) リヤー エンド (D3)

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • (D10E)ウエザーストリップ(L),インナー MAZDA(マツダ)

    (D10E)ウエザーストリップ(L),インナー

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • (D10E)パネル(L),R.ドアー アウター MAZDA(マツダ)

    (D10E)パネル(L),R.ドアー アウター

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • 精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD30

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD25

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 立吊巾広クランプ VBシリーズ 象印チェンブロック

    立吊巾広クランプ VBシリーズ

    象印チェンブロック
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    特に厚みのあるワークをクランプするのに便利です。 1トンで32mm、2トンで40mmまでのワークをクランプできます。 安全ロック:吊り環のオーバー荷重判別ポンチマーク、鋼材差込確認ゾーンなどVA型の特徴を併せ持っています。 鉄板、形鋼の運搬作業。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520 TIME

    分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520

    TIME
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷
    PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
    仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
  • カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ カブト工業

    カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ

    カブト工業
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
  • カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ カブト工業

    カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ

    カブト工業
    94,980税込104,478
    1個
    6日以内出荷
    オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
  • カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズ カブト工業

    カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズ

    カブト工業
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
  • ポータブル色差計 TIME

    ポータブル色差計

    TIME
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    TCS-100は、色測定をより簡単かつ高精度に行うためのスマートツールです。 Android、iosに対応した専用アプリ「ColorMeter」と連携することで、スマートフォンで色値・色差測定、キャリブレーション、アルバムへの保存、カラーライブラリの検索など多彩な機能を利用できます。
    仕様【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ質量(g)約90電源4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)31×102対応OSAndroid、IOS、Windows再現性Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)光源LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84インターフェースUSB、Bluetooth波長範囲(nm)400~700校正自動測定時間(秒)1画面表示寸法(mm)IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)視野角2°/10°絞り8mm言語表示英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)波長間隔(nm)10nm
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    規格G16244図解NoMS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.3、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 オイルシール_No.4、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.3、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 オイルシール_No.3、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.4、MS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.3、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 オイルシール_No.3、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.4、MS058R-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.5、GS23E 動力噴霧機部品 オイルシール_No.3、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.5、GS50D 動力噴霧機部品 オイルシール_No.3、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 オイルシール_No.3など