10,529件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズD3 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2D3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1D3 SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力11/内径把持力17
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SS5Y5-10S6D3-12B-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6D3) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(D) EtherCAT対応、(3) SIユニット プラスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D3~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力42/内径把持力66
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

VXD2D3NN パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D3NN SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体油用 材質(ボディ)(N) C37 口径1
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

VXD2D3PG パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D3PG SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径1 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体油用 材質(ボディ)(P) SUS
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2D3) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)14 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力65/内径把持力104
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

VXD2D3NEBXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D3NEBXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(E) AC230 口径1 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体油用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(N) C37
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D3) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D3) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D3) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D3) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D3) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MHZL2-20D3W MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D3W) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷


平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D3 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D3 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D3W) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MHZ2-20D3E-M9BL MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D3E) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)10 リード線(m)3 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

MHZ2-16D3E-M9NV MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3E) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D3 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3W) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D3 SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D3 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MHZL2-10D3W-M9PV MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D3W) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D3 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3E) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D3 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)