カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(553)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(1,593)
- MAZDA(マツダ)(1,450)
- スズキ(578)
- KANA(片山チエン)(422)
- NSK(日本精工)(340)
- NTN(エヌティーエヌ)(256)
- 三木プーリ(167)
- 大阪魂(163)
- エスコ(156)
- NOK(139)
- NACHI(不二越)(122)
- ハンマーキャスター(105)
- パール金属(105)
- FYH(日本ピローブロック)(102)
- SUS(エスユーエス)(98)
- 潤工社(96)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d65」の検索結果

ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。ボディサイズ650
MXP用スイッチレール
SMC¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷用途お手持ちのスイッチ取付け用レールなしのエアスライドテーブル(MXP - N)にオートスイッチを取付ける場合に使用します。 磁石、取付けねじ付
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D6
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-65D
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-65D
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-65D
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-65DCMZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-65DZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-65DMZ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-65DMZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-65Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(-) エアクッションリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-65Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65Z)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-65AZ)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK25-65D
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-65D
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-65DMZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-65DCMZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-65DMZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-65DZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-65D
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-65D
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...