カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(81)
- スズキ(48)
- NSK(日本精工)(22)
- SIEMENS(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ESTERA(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- NACHI(不二越)(6)
- ニッサン(5)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
- ミヤコ自動車(4)
- K.Pガスケット(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 協育歯車(3)
- ROCKY(3)
- KEMET(3)
- SAMTEC(3)
- ブランドをもっと見る
「da63」の検索結果
特価

CG Series(CG1DA63)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA63TN)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)250クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA63
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DA
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KDA63)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)590クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KDA63
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KDA63)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッド金具揺動受け/(-) ブラケットなし、ロッド先端/(-) ブラケットなしチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
X Series(XLA)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック MHSH3
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック MHSHJ
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T63
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D63
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能