68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







CDQSB20-48DC 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-48DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)48 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

CDQSB16-48DC-A93VS 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-48DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)48 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)



・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・平形ターミナルタイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
27 税込30
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様オーダーメイド仕様:標準 フランジタイプKF(NW) ヒーターなし 操作ポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
75,980 税込83,578
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40C SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプCF 操作ポート方向フランジ側
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40CL SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプCF 操作ポート方向フランジ面裏
1個
81,980 税込90,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様デュアルストロークマークなし 取付支持形式両端タップ 形式空気圧タイプ 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 取付ボルト取付ボルトなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1 オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ シリンダストローク(mm)75 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下, AC/DC48V以下, AC/DC100V以下 オートスイッチ有無あり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-63D SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプK(DN) 操作ポート方向フランジ側
1個
169,800 税込186,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
48,980 税込53,878
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
74,980 税込82,478
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25A SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
1個
56,980 税込62,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40L SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面裏
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25L SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
1個
46,980 税込51,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
1個
139,800 税込153,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25M SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面右
1個
49,980 税込54,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25L SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面裏
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40F SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40C SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプCF インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-50 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
1個
98,980 税込108,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63A SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側
1個
129,800 税込142,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50A SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ側
1個
88,980 税込97,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) インジケータなし 操作ポート方向フランジ側 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)