88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMC CADデータあり
1個
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

I Series(IDF100F) SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

IDF100F-30-CW5 冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF100F SMC CADデータあり
サイズ100 電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz) 銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理 配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷



ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF100 SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



C96 Series(C96SDF100) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



CL1 Series(CL1D~) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DF SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CDQSB25-10DF-M9NVM CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-10DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-10DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(F) ヘッド側インロー 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CDQSB16-10DF-A93V 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-10DF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

CDQSB25-10DF-M9BAVL 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10DF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-10DF) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




CP Series(CP96SDF100) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CA Series(CA2DF100) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




CA2DF100TN-150Z CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF100TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF100TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッド (ZP1~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)