1,432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

J Series(JCDMM25TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,898 税込5,388
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

J Series(JCDMM40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
7,798 税込8,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

J Series(JCDMM32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

J Series(JCDMM20TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM20TR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM32TR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM40TR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM25TR) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)8 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMM25 SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JCDMMZ40TN-75D 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 ロッド先端ねじ(-) おねじ 取付ナット(D) 1個
1個
8,698 税込9,568
21日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMM32 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20TR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5 ロッド先端ねじ(-) おねじ 取付ナット(D) 1個
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J Series(JCDMMZ25TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,898 税込5,388
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

J Series(JCDMMZ32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

J Series(JCDMMZ40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
7,798 税込8,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

J Series(JCDMMZ20TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ RSH20 SMC CADデータあり
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)15
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-30D~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-8~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)